Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Winkelträger für TSRM-B Höhe 1400mm und TSRM-C Höhe 1400mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Winkelträger für TSRM-B Höhe 1400mm und TSRM-C Höhe 1400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WT-BC/14

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm

  • Höhe - 1300 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172798

Sonepar Artikelnummer

120886641

Hersteller Artikelnummer

WT-BC/14

Hersteller Typ

WT-BC/14

Hersteller Artikel Nr.:

WT-BC/14

Ausführung:

Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1400 mm

Höhe:

1300 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Montageschiene für TSRM-Schränke