Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Winkelträger für TSRM-B Höhe 2200mm und TSRM-C Höhe 2200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Winkelträger für TSRM-B Höhe 2200mm und TSRM-C Höhe 2200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WT-BC/22

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm

  • Höhe - 2100 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172835

Sonepar Artikelnummer

120886645

Hersteller Artikelnummer

WT-BC/22

Hersteller Typ

WT-BC/22

Hersteller Artikel Nr.:

WT-BC/22

Ausführung:

Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2200 mm

Höhe:

2100 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Montageschiene für TSRM-Schränke