Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Winkelträger für TSRM-D Höhe 2000mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Winkelträger für TSRM-D Höhe 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WT-D/20

  • Ausführung - Winkelprofil

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

  • Höhe - 1900 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203172880

Sonepar Artikelnummer

120886650

Hersteller Artikelnummer

WT-D/20

Hersteller Typ

WT-D/20

Hersteller Artikel Nr.:

WT-D/20

Ausführung:

Winkelprofil

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Höhe:

1900 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Montageschiene für TSRM-Schränke