MEHLER - Zählergerüst 1055x1000x155mm 5ZP inkl. VZSI 25A fix, schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMZV5-3E
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203140094
Sonepar Artikelnummer
120418835
Hersteller Artikelnummer
WMZV5-3E
Hersteller Typ
WMZV5-3E
Hersteller Artikel Nr.:
WMZV5-3E
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1055 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


