MEHLER - Zählergerüst 1055x1625x155mm 15ZP inkl. VZSI 25A fix, schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMZV15-6E
Anzahl der Zählerplätze - 15
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203139883
Sonepar Artikelnummer
120886592
Hersteller Artikelnummer
WMZV15-6E
Hersteller Typ
WMZV15-6E
Hersteller Artikel Nr.:
WMZV15-6E
Anzahl der Zählerplätze:
15
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP2XC
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1055 mm
Höhe:
1625 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


