Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählergerüst 215x700mm 1ZP inkl. VZSI 25A fix, schaltbar

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählergerüst 215x700mm 1ZP inkl. VZSI 25A fix, schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMZV1-1A

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203139821

Sonepar Artikelnummer

120886586

Hersteller Artikelnummer

WMZV1-1A

Hersteller Typ

WMZV1-1A

Hersteller Artikel Nr.:

WMZV1-1A

Anzahl der Zählerplätze:

1

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP2XC

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Verteilerreihen:

0

Breite:

215 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

155 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

WMZV, Zählergerüst Wien, BxHxT: 215x700x155mm, Stahlblech, keine Türe, komplett aufgebaut, inkl. Sammelschienensystem, Vorzählersicherungen, Zählerschleife. Max. Schutzart IP 20C.