MEHLER - Zählerverteiler OOE, UP, 3ZP, 3x34TE NZR, vorverdrahtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMZV3-4C/O/S/KOMP
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 48.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120579189
Hersteller Artikelnummer
UMZV3-4C/O/S/KOMP
Hersteller Typ
UMZV3-4C/O/S/KOMP
Hersteller Artikel Nr.:
UMZV3-4C/O/S/KOMP
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.000 kg
Haus-Zählerverteiler für NetzOÖ (Energie AG) Unterputz – Zählerverteiler mit Tür in RAL 7035 Unterputzwanne: B=790 x H=1230 x T=245mm Verteilerverschluss: Drehriegel Verteileraufbau: Blank / Schutzklasse I Berührungsschutzabdeckungen: Fe-Blenden Type: UMZV3-4C/O/S/KOMP Bestückung: 1 Hauptleitungsklemmstein 25mm² 4pol. + verlängerter N 1 Hauptleitungsklemmstein 25mm² 1pol. verlängert 1 Hauptsicherungs Tytan II 3ploig+PEN leer 1 Überspannungsableiter 3polig Kl. C Fab. OBO Bettermann 1 Zählerschleife Yf 4x10mm² EAG 1 ZSTL-4polig Energie AG 1 Nachzähler-Hauptsicherung 3polig 25A fix 1PE Schiene mit 15 Anschlüssen Umbausatz: Geteilte Nachzählerblende mit Trennsteg Breite C (3Zählerplätze): Artikel Nr.: BL-geteilt-C/S


