MEHLER - Zählerverteilereinsatz,10ZP, NÖ TN-Netz, Einsatzmaß B1125xH1950mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV10-8E N/TN
Anzahl der Zählerplätze - 10
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203126982
Sonepar Artikelnummer
120338985
Hersteller Artikelnummer
EMZV10-8E N/TN
Hersteller Typ
EMZV10-8E N/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV10-8E N/TN
Anzahl der Zählerplätze:
10
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Breite:
1125 mm
Höhe:
1950 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


