Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,10ZP, Vorarlberg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,10ZP, Vorarlberg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV10-8E V/TN/TSRM

  • Anzahl der Zählerplätze - 10

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203245942

Sonepar Artikelnummer

121267084

Hersteller Artikelnummer

EMZV10-8E V/TN/TSRM

Hersteller Typ

EMZV10-8E V/TN/TSRM

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV10-8E V/TN/TSRM

Anzahl der Zählerplätze:

10

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

5

Breite:

1105 mm

Höhe:

1900 mm

Breite in Teilungseinheiten:

58

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

25.200 kg

EMZV, Zählerverteilereinsatz Vorarlberg, BxHxT: 1105x1900x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für TSRM. Max. Schutzart IP 20C.