Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,12ZP, Burgenland

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,12ZP, Burgenland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV12-8F B/TN/AMST

  • Anzahl der Zählerplätze - 12

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203246482

Sonepar Artikelnummer

121267137

Hersteller Artikelnummer

EMZV12-8F B/TN/AMST

Hersteller Typ

EMZV12-8F B/TN/AMST

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV12-8F B/TN/AMST

Anzahl der Zählerplätze:

12

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

5

Breite:

1410 mm

Höhe:

1950 mm

Breite in Teilungseinheiten:

68

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

38.100 kg

EMZV, Zählerverteilereinsatz Burgenland, BxHxT: 1410x1950x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach-Stecktüre, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für AMST. Max. Schutzart IP 20C.