MEHLER - Zählerverteilereinsatz,12ZP, Vorarlberg TN-Netz, Einsatzmaß B1410xH1625mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV12-6F V/TN
Anzahl der Zählerplätze - 12
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203126807
Sonepar Artikelnummer
120339000
Hersteller Artikelnummer
EMZV12-6F V/TN
Hersteller Typ
EMZV12-6F V/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV12-6F V/TN
Anzahl der Zählerplätze:
12
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1410 mm
Höhe:
1625 mm
Breite in Teilungseinheiten:
68
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


