Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,12ZP, Vorarlberg TN-Netz, Einsatzmaß B1410xH1775mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,12ZP, Vorarlberg TN-Netz, Einsatzmaß B1410xH1775mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV12-7F V/TN

  • Anzahl der Zählerplätze - 12

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203126647

Sonepar Artikelnummer

120339014

Hersteller Artikelnummer

EMZV12-7F V/TN

Hersteller Typ

EMZV12-7F V/TN

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV12-7F V/TN

Anzahl der Zählerplätze:

12

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

3

Breite:

1410 mm

Höhe:

1775 mm

Breite in Teilungseinheiten:

68

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

EMZV, Zählerverteilereinsatz Vorarlberg, BxHxT: 1410x1775x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für AM, UM. Max. Schutzart IP 20C.