Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,1ZP, OÖ,Salzburg

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,1ZP, OÖ,Salzburg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV1-8A OS/TN

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203242118

Sonepar Artikelnummer

121267274

Hersteller Artikelnummer

EMZV1-8A OS/TN

Hersteller Typ

EMZV1-8A OS/TN

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV1-8A OS/TN

Anzahl der Zählerplätze:

1

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

7

Breite:

290 mm

Höhe:

1950 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

11.000 kg

EMZV, Zählerverteilereinsatz Oberösterreich/Salzburg, BxHxT: 290x1950x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach, Zählerplatte, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für AM, UM. Max. Schutzart IP 20C.