MEHLER - Zählerverteilereinsatz,1ZP, Tirol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV1-4A T/TN/TSRM
Anzahl der Zählerplätze - 1
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203246826
Sonepar Artikelnummer
121267171
Hersteller Artikelnummer
EMZV1-4A T/TN/TSRM
Hersteller Typ
EMZV1-4A T/TN/TSRM
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV1-4A T/TN/TSRM
Anzahl der Zählerplätze:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
305 mm
Höhe:
1100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.700 kg


