MEHLER - Zählerverteilereinsatz,2ZP, Kärnten TN-Netz, Einsatzmaß B505xH1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV2-3B K/TN
Anzahl der Zählerplätze - 2
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203125695
Sonepar Artikelnummer
120339095
Hersteller Artikelnummer
EMZV2-3B K/TN
Hersteller Typ
EMZV2-3B K/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV2-3B K/TN
Anzahl der Zählerplätze:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
505 mm
Höhe:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
22
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


