Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,3ZP, NÖ

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,3ZP, NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV3-8A N/TN/TSRM

  • Anzahl der Zählerplätze - 3

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203249216

Sonepar Artikelnummer

121267437

Hersteller Artikelnummer

EMZV3-8A N/TN/TSRM

Hersteller Typ

EMZV3-8A N/TN/TSRM

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV3-8A N/TN/TSRM

Anzahl der Zählerplätze:

3

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

3

Breite:

305 mm

Höhe:

1900 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

14.100 kg

EMZV, Zählerverteilereinsatz Niederösterreich, BxHxT: 305x1900x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für TSRM. Max. Schutzart IP 20C.