Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,3ZP, NÖ TN-Netz, Einsatzmaß B290xH1775mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,3ZP, NÖ TN-Netz, Einsatzmaß B290xH1775mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV3-7A N/TN

  • Anzahl der Zählerplätze - 3

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203124803

Sonepar Artikelnummer

120339170

Hersteller Artikelnummer

EMZV3-7A N/TN

Hersteller Typ

EMZV3-7A N/TN

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV3-7A N/TN

Anzahl der Zählerplätze:

3

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

1

Breite:

290 mm

Höhe:

1775 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

EMZV, Zählerverteilereinsatz Niederösterreich, BxHxT: 290x1775x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für AM, UM. Max. Schutzart IP 20C.