MEHLER - Zählerverteilereinsatz,3ZP, Tirol TN-Netz, Einsatzmaß B705xH700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV3-2C T/TN
Anzahl der Zählerplätze - 3
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203125107
Sonepar Artikelnummer
120339146
Hersteller Artikelnummer
EMZV3-2C T/TN
Hersteller Typ
EMZV3-2C T/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV3-2C T/TN
Anzahl der Zählerplätze:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
705 mm
Höhe:
700 mm
Breite in Teilungseinheiten:
34
Anschlussraum:
275 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


