MEHLER - Zählerverteilereinsatz,4ZP, Burgenland TN-Netz, Einsatzmaß B915xH700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV4-2D B/TN
Anzahl der Zählerplätze - 4
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Breite - 915 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203178561
Sonepar Artikelnummer
120881102
Hersteller Artikelnummer
EMZV4-2D B/TN
Hersteller Typ
EMZV4-2D B/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV4-2D B/TN
Anzahl der Zählerplätze:
4
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Breite:
915 mm
Höhe:
700 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


