MEHLER - Zählerverteilereinsatz,4ZP, OÖ,Salzburg TN-Netz, Einsatzmaß B915xH700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV4-2D OS/TN
Anzahl der Zählerplätze - 4
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203167268
Sonepar Artikelnummer
120339187
Hersteller Artikelnummer
EMZV4-2D OS/TN
Hersteller Typ
EMZV4-2D OS/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV4-2D OS/TN
Anzahl der Zählerplätze:
4
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
915 mm
Höhe:
700 mm
Breite in Teilungseinheiten:
46
Anschlussraum:
150 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


