Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,4ZP, Wien TN-Netz, Einsatzmaß B915xH1325mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,4ZP, Wien TN-Netz, Einsatzmaß B915xH1325mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV4-5D W/TN

  • Anzahl der Zählerplätze - 4

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203124308

Sonepar Artikelnummer

120339211

Hersteller Artikelnummer

EMZV4-5D W/TN

Hersteller Typ

EMZV4-5D W/TN

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV4-5D W/TN

Anzahl der Zählerplätze:

4

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

4

Breite:

915 mm

Höhe:

1325 mm

Breite in Teilungseinheiten:

46

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

EMZV, Zählerverteilereinsatz Wien, BxHxT: 915x1325x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfach, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für AM, UM. Max. Schutzart IP 20C.