Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zählerverteilereinsatz,5ZP, Steiermark TN-Netz, Einsatzmaß B1125xH1150mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zählerverteilereinsatz,5ZP, Steiermark TN-Netz, Einsatzmaß B1125xH1150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMZV5-4EST30TN

  • Anzahl der Zählerplätze - 5

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203123806

Sonepar Artikelnummer

120339255

Hersteller Artikelnummer

EMZV5-4EST30TN

Hersteller Typ

EMZV5-4EST30TN

Hersteller Artikel Nr.:

EMZV5-4EST30TN

Anzahl der Zählerplätze:

5

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

2

Breite:

1125 mm

Höhe:

1150 mm

Breite in Teilungseinheiten:

58

Anschlussraum:

300 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP2XC

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

EMZV, Zählerverteilereinsatz Steiermark, BxHxT: 1125x1150x155mm, Stahlblech, mit Vorzählerfachtüre, Zählerplatten, Hutschienen und Berührungsschutzabdeckungen. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Passend für AM, UM. Max. Schutzart IP 20C.