MEHLER - Zählerverteilereinsatz,5ZP, Tirol TN-Netz, Einsatzmaß B1125xH700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV5-2E T/TN
Anzahl der Zählerplätze - 5
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203123998
Sonepar Artikelnummer
120339238
Hersteller Artikelnummer
EMZV5-2E T/TN
Hersteller Typ
EMZV5-2E T/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV5-2E T/TN
Anzahl der Zählerplätze:
5
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1125 mm
Höhe:
700 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Anschlussraum:
275 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


