MEHLER - Zählerverteilereinsatz,6ZP, Kärnten TN-Netz, Einsatzmaß B1410xH700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV6-2F K/TN
Anzahl der Zählerplätze - 6
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203123714
Sonepar Artikelnummer
120339263
Hersteller Artikelnummer
EMZV6-2F K/TN
Hersteller Typ
EMZV6-2F K/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV6-2F K/TN
Anzahl der Zählerplätze:
6
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1410 mm
Höhe:
700 mm
Breite in Teilungseinheiten:
68
Anschlussraum:
275 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


