MEHLER - Zählerverteilereinsatz,6ZP, Vorarlberg TN-Netz, Einsatzmaß B1410xH1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV6-3F V/TN
Anzahl der Zählerplätze - 6
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203123585
Sonepar Artikelnummer
120339274
Hersteller Artikelnummer
EMZV6-3F V/TN
Hersteller Typ
EMZV6-3F V/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV6-3F V/TN
Anzahl der Zählerplätze:
6
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1410 mm
Höhe:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
68
Anschlussraum:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


