MEHLER - Zählerverteilereinsatz,8ZP, NÖ TN-Netz, Einsatzmaß B915xH1625mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV8-6D N/TN
Anzahl der Zählerplätze - 8
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203122946
Sonepar Artikelnummer
120339329
Hersteller Artikelnummer
EMZV8-6D N/TN
Hersteller Typ
EMZV8-6D N/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV8-6D N/TN
Anzahl der Zählerplätze:
8
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
915 mm
Höhe:
1625 mm
Breite in Teilungseinheiten:
46
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


