MEHLER - Zählerverteilereinsatz,9ZP, Tirol TN-Netz, Einsatzmaß B705xH1775mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMZV9-7C T/TN
Anzahl der Zählerplätze - 9
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203122663
Sonepar Artikelnummer
120339353
Hersteller Artikelnummer
EMZV9-7C T/TN
Hersteller Typ
EMZV9-7C T/TN
Hersteller Artikel Nr.:
EMZV9-7C T/TN
Anzahl der Zählerplätze:
9
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
705 mm
Höhe:
1775 mm
Breite in Teilungseinheiten:
34
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


