MEHLER - Zugentlastungsschiene f. TSRM T400mm für Pohlschellen und Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K400-Kombi
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 22 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203180489
Sonepar Artikelnummer
120882993
Hersteller Artikelnummer
K400-Kombi
Hersteller Typ
K400-KOMBI
Hersteller Artikel Nr.:
K400-Kombi
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
22 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
68 mm
Länge:
337 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


