Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zwischenrahmen für TSRM hintereinander für TSRM-E Höhe 2000mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zwischenrahmen für TSRM hintereinander für TSRM-E Höhe 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZR-TSRM-E/20

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203154817

Sonepar Artikelnummer

120886681

Hersteller Artikelnummer

ZR-TSRM-E/20

Hersteller Typ

ZR-TSRM-E/20

Hersteller Artikel Nr.:

ZR-TSRM-E/20

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Zwischenrahmen für Anreihschaltschrank