Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Zwischenrahmen für TSRM hintereinander für TSRM-E Höhe 2200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Zwischenrahmen für TSRM hintereinander für TSRM-E Höhe 2200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZR-TSRM-E/22

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 2200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203154824

Sonepar Artikelnummer

120886682

Hersteller Artikelnummer

ZR-TSRM-E/22

Hersteller Typ

ZR-TSRM-E/22

Hersteller Artikel Nr.:

ZR-TSRM-E/22

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Zwischenrahmen für Anreihschaltschrank