Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MEHNE - Steckdosen-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm Schuko 16 A

kopierenkopieren
MEHNE - Steckdosen-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm Schuko 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1IO0056

  • Montageart - sonstige

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • 24 h Programm - Nein

  • Wochenprogramm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8019108031160

Sonepar Artikelnummer

120557583

Hersteller Artikelnummer

1IO0056

Hersteller Typ

1IO 0056

Hersteller Artikel Nr.:

1IO0056

Montageart:

sonstige

Versorgungsspannung:

230 V

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Textführung im Display:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Nein

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Nein

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.198 kg

Steckdosen-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm 16 A