MELISSA - Blender 800W 2Geschwindigkeiten+Pulse 4Edelstahlklingen 1,5L-Kunststoffkanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16180134
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 1.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090731
Sonepar Artikelnummer
121391448
Hersteller Artikelnummer
16180134
Hersteller Typ
16180134
Hersteller Artikel Nr.:
16180134
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.540 kg
''Genießen Sie müheloses Mixen zu Hause mit dem Melissa Standmixer, der Ihnen dabei hilft, Smoothies, Suppen, Saucen und mehr ganz einfach zuzubereiten. Egal, ob Sie ein gesundes Frühstück oder ein schnelles Abendessen zubereiten möchten – dieser vielseitige 1,5-Liter-Mixer bietet Ihnen den Platz, die Kontrolle und die Leistung, die Sie benötigen, und das alles in einem kompakten und benutzerfreundlichen Design. Der leichte, aber dennoch robuste Kunststoffbehälter bietet die ideale Balance zwischen Stabilität und Komfort. Er ist leicht anzuheben und auszugießen, perfekt für den täglichen Gebrauch und geeignet für heiße und kalte Zutaten. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 1,5 Litern können Sie mehrere Portionen auf einmal zubereiten – ideal für Familien oder Meal-Prep. Im Herzen des Mixers befinden sich vier scharfe Edelstahlklingen, die für zuverlässige und gleichmäßige Ergebnisse sorgen. Sie zerkleinern Obst und Gemüse mühelos zu glatten Texturen, egal ob Sie einen Smoothie, eine Suppe, einen Dip oder eine Sauce zubereiten. Mit zwei Geschwindigkeitsstufen behalten Sie die volle Kontrolle und können für jedes Rezept die passende Konsistenz wählen. Für Zutaten, die einen zusätzlichen Schub benötigen, bietet die Pulsfunktion auf Knopfdruck einen sofortigen Kraftstoß – perfekt, um etwas festere Stücke zu zerkleinern oder eine Mischung zu verfeinern. Sicherheit und Stabilität haben ebenfalls höchste Priorität. Die automatische Abschaltfunktion am Deckel und am Behälter stellt sicher, dass der Mixer nur dann läuft, wenn alles richtig eingesetzt ist – so können Sie das Gerät sorgenfrei verwenden. Rutschfeste Füße halten das Gerät zudem stabil auf der Arbeitsfläche, selbst bei leistungsstarken Mixvorgängen. Die Reinigung ist dank des spülmaschinenfesten Behälters schnell und einfach, sodass Sie weniger Zeit mit Aufräumen und mehr Zeit mit Ihren Kreationen verbringen können.''


