MELISSA - Digitaler Wasserkocher 1,7l 2200W Glas 50/70/80/90/100°C 360° Warmh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16130311
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 1.187 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8711902090700
Sonepar Artikelnummer
121391431
Hersteller Artikelnummer
16130311
Hersteller Typ
16130311
Hersteller Artikel Nr.:
16130311
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.187 kg
''Der Melissa Digital Electric Wasserkocher kombiniert Stil, Funktionalität und Sicherheit in einem eleganten Gerät. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 1,7 Litern wurde dieser moderne Wasserkocher aus Glas mit Edelstahlakzenten entwickelt, um Ihr tägliches Tee- oder Kaffeeritual schneller, einfacher und angenehmer zu gestalten. Dank des verdeckten 2200-Watt-Heizelements kocht das Wasser schnell und effizient. Durch das verdeckte Heizelement lässt sich das Innere des Wasserkochers leicht reinigen und seine Lebensdauer verlängern. Ganz gleich, ob Sie eine schnelle Tasse Tee oder kochendes Wasser zum Kochen benötigen, dieser Wasserkocher erledigt diese Aufgabe in wenigen Minuten. Sie haben die volle Kontrolle über die Wassertemperatur mit 5 variablen Heizstufen: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C und 100°C. Jede Einstellung ist durch eine farbige LED-Leuchte gekennzeichnet, so dass Sie ganz einfach die richtige Temperatur für verschiedene Getränke wählen können - von grünem Tee über Kräutertee bis hin zu Instantkaffee. Die integrierte Warmhaltefunktion hält die gewählte Temperatur bis zu 30 Minuten lang aufrecht, so dass Ihr Getränk fertig ist, wenn Sie es sind. Der Melissa-Wasserkocher ist kabellos und verfügt über einen 360°-Pirouettenfuß, der ein einfaches Aufstellen und Anheben aus jedem Winkel ermöglicht. Das Netzkabel kann im Sockel verstaut werden, so dass Ihre Küchenarbeitsplatte immer aufgeräumt ist. Der eingebaute, herausnehmbare Filter fängt Kalkpartikel auf und sorgt so für sauberes Wasser bei jedem Ausgießen und für eine einfachere Wartung im Laufe der Zeit. Der Wasserkocher ist außerdem mit der Strix-Kontrolltechnologie ausgestattet, die nach den höchsten internationalen Sicherheitsstandards gebaut wurde. Sicherheit hat oberste Priorität. Der Wasserkocher verfügt über einen Trockenkochschutz, eine automatische Abschaltfunktion und rutschfeste Füße, die einen sicheren und stabilen Stand gewährleisten. Ein beleuchteter Ein-/Ausschalter zeigt Ihnen auf einen Blick, ob der Wasserkocher aktiv ist. Ganz gleich, ob Sie Tee- oder Kaffeetrinker sind oder einfach den ganzen Tag über heißes Wasser benötigen, der Melissa Wasserkocher ist eine elegante und stilvolle Ergänzung für jede Küche. Mit seinen übersichtlichen digitalen Bedienelementen, den variablen Temperatureinstellungen und seinem schlanken, modernen Design bietet er sowohl Leistung als auch Ästhetik zu einem hervorragenden Preis.''


