MELISSA - Elektrischer Wasserkocher 1,7l 2200W 360° Pirouettenboden Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16130301
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 0.707 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5707160020040
Sonepar Artikelnummer
121391430
Hersteller Artikelnummer
16130301
Hersteller Typ
16130301
Hersteller Artikel Nr.:
16130301
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
0.707 kg
''Der Melissa-Wasserkocher ist eine praktische und effiziente Lösung für den täglichen Gebrauch in der Küche. Dieser auf Komfort und Zuverlässigkeit ausgelegte Wasserkocher kombiniert ein großzügiges Fassungsvermögen mit starker Leistung und eignet sich daher für die schnelle und sichere Zubereitung von Tee, Kaffee, Fertiggerichten und anderen Heißgetränken. Mit einem Fassungsvermögen von 1,7 Litern ist der Melissa-Wasserkocher sowohl für den individuellen Gebrauch als auch für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Tassen ideal. Das verdeckte Heizelement mit einer Leistung von 2200 W sorgt für ein schnelles Aufkochen und ist gleichzeitig leicht zu reinigen, so dass die Leistung dauerhaft erhalten bleibt. Das verdeckte Design verhindert außerdem Kalkablagerungen im Inneren des Wasserkochers. Eine leicht ablesbare Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten ermöglicht es Ihnen, die benötigte Wassermenge aus jedem Winkel genau abzumessen. Diese Funktion hilft, unnötiges Aufkochen zu vermeiden, und trägt zu einer effizienteren Energienutzung bei. Der Wasserkocher verfügt über einen 360°-Pirouettenfuß, mit dem er sich aus jeder Position leicht anheben und wieder abstellen lässt, was sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder praktisch ist. Das Netzkabel kann im Sockel verstaut werden, so dass Ihre Arbeitsplatte sauber und aufgeräumt bleibt. Zur Verbesserung der Wasserqualität verfügt der Melissa-Wasserkocher über einen herausnehmbaren Filter, der verhindert, dass Kalkpartikel in die Tasse gelangen. Sicherheit wird groß geschrieben: Trockengehschutz, automatische Abschaltfunktion und rutschfeste Füße sorgen für Stabilität während des Gebrauchs und helfen, Unfälle zu vermeiden. Der Wasserkocher wird mit einem einfachen Ein-/Ausschalter bedient und ist mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, die deutlich anzeigt, wann das Gerät in Betrieb ist. Dies gewährleistet eine klare und intuitive Bedienung. Der Melissa-Wasserkocher eignet sich für eine Vielzahl von Küchen und bietet eine ausgewogene Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Er ist eine zuverlässige Wahl für die täglichen Kochaufgaben und eine gleichbleibende Leistung.''


