MELISSA - Elektrischer Wasserkocher 1,7l 2200W Edelstahl 360° Strix-Regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16130310
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 0.715 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8711902089834
Sonepar Artikelnummer
121391433
Hersteller Artikelnummer
16130310
Hersteller Typ
16130310
Hersteller Artikel Nr.:
16130310
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
0.715 kg
''Rüsten Sie Ihre Küche mit dem Melissa Edelstahl-Wasserkocher auf - die perfekte Mischung aus Leistung, Sicherheit und Stil. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 1,7 Litern ist dieser Wasserkocher ideal für alles, vom morgendlichen Tee bis zu Fertiggerichten, und versorgt Haushalte jeder Größe mit Leichtigkeit und Effizienz. Das leistungsstarke, verdeckte Heizelement mit einer Leistung von 2200 W sorgt für schnelles Aufkochen und macht die Reinigung einfach und mühelos. Egal, ob Sie eine schnelle Tasse Tee aufbrühen oder heißes Wasser zum Kochen zubereiten möchten, Sie werden sich über minimale Wartezeiten und gleichbleibende Ergebnisse freuen. Das benutzerfreundliche Design des Wasserkochers verfügt über einen 360°-Pirouettenfuß, mit dem Sie den Wasserkocher aus jedem Winkel anheben und wieder einsetzen können - perfekt für Links- und Rechtshänder. Der Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte zeigt deutlich an, wann der Wasserkocher in Betrieb ist, und die Kabelaufbewahrung im Sockel sorgt für Ordnung auf Ihrer Arbeitsplatte. Bei der Entwicklung dieses Wasserkochers stand die Sicherheit an erster Stelle: Er verfügt über einen Trockenkochschutz und eine automatische Abschaltfunktion, so dass Sie bei jeder Benutzung beruhigt sein können. Die rutschfesten Füße sorgen für zusätzliche Stabilität auf glatten Oberflächen und verringern das Risiko, dass etwas verschüttet wird. Der Melissa-Wasserkocher ist mit der Strix-Steuerung ausgestattet, einem bewährten internationalen Sicherheitsstandard für Wasserkocherkomponenten. Dies gewährleistet dauerhafte Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit - so können Sie Tag für Tag mit Zuversicht heiße Getränke genießen.''


