Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MELISSA - Fleischthermometer bis zu 250°C Alarm Timer LCD Display

kopierenkopieren
MELISSA - Fleischthermometer bis zu 250°C Alarm Timer LCD Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16310241

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 0.078 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902090199

Sonepar Artikelnummer

121391455

Hersteller Artikelnummer

16310241

Hersteller Typ

16310241

Hersteller Artikel Nr.:

16310241

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.078 kg

''Das digitale Fleischthermometer von Melissa ist der perfekte Küchenbegleiter für alle, die Fleisch mit Leichtigkeit und Präzision perfekt zubereiten möchten. Dieses Thermometer wurde für Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt und hilft Ihnen, die Innentemperatur Ihrer Lebensmittel genau zu überwachen, sodass Sie jedes Mal gleichbleibende und köstliche Ergebnisse genießen können. Die Verwendung des Thermometers ist denkbar einfach: Stecken Sie einfach den Edelstahlfühler in Ihr Gericht und sehen Sie die Temperatur auf dem klaren, leicht ablesbaren LCD-Display an. Es zeigt gleichzeitig die aktuelle Temperatur und die Zieltemperatur an, so dass Sie den Gargrad Ihrer Speisen feststellen können, ohne den Ofen zu öffnen oder in das Fleisch zu schneiden. Ganz gleich, ob Sie Rind-, Hühner-, Schweine- oder Fischfleisch zubereiten, Sie können ganz einfach den perfekten Gargrad erreichen, der Ihren Vorlieben entspricht. Der integrierte Timer mit einer maximalen Einstellung von 99 Minuten und 59 Sekunden sorgt für zusätzlichen Komfort. Sobald Ihre Speisen die eingestellte Temperatur erreicht haben oder der Countdown abgelaufen ist, ertönt ein Alarm, um Sie zu warnen. So können Sie sich getrost aus der Küche zurückziehen und das Thermometer die Überwachung für Sie übernehmen lassen. Es ist eine praktische Lösung für vielbeschäftigte Köche, die sowohl auf Genauigkeit als auch auf Effizienz Wert legen. Mit einem weiten Temperaturmessbereich von 0°C bis 250°C eignet sich dieses Thermometer für eine Vielzahl von Kochmethoden wie Backen, Grillen, Braten und langsames Garen. Das 1-Meter-Sondenkabel gibt Ihnen die Flexibilität, die Sonde im Ofen oder auf dem Grill zu lassen, während das Hauptgerät in sicherer und bequemer Entfernung bleibt. Dank dieser durchdachten Konstruktion lässt sich die Temperatur leicht überprüfen, ohne den Kochvorgang zu unterbrechen. Um den täglichen Gebrauch noch praktischer zu machen, ist das Thermometer mit einem eingebauten Magneten und einer Standfunktion ausgestattet. Sie können es direkt an Ihrem Backofen oder an einer beliebigen Metalloberfläche befestigen oder es einfach aufrecht auf Ihre Arbeitsplatte stellen, um es bequem ablesen zu können. Diese flexible Platzierung macht die Verwendung in jeder Küche noch praktischer. Das Melissa Digital Meat Thermometer ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Koch, der seine Ergebnisse in der Küche verbessern möchte. Es ist kompakt, einfach zu bedienen und bietet zuverlässige Leistung für alltägliche Mahlzeiten oder besondere Anlässe. Vom Abendessen unter der Woche bis zum Festtagsbraten sorgt es dafür, dass Ihre Speisen sicher und genau so zubereitet werden, wie Sie es wünschen.''