MELISSA - Fondue-Set 6 Personen 2,3l Einstellbare Temperaturregelung 800W Cool-Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16310236
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 1.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090021
Sonepar Artikelnummer
121391452
Hersteller Artikelnummer
16310236
Hersteller Typ
16310236
Hersteller Artikel Nr.:
16310236
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.690 kg
''Das elektrische Fondue-Set von Melissa bietet eine lustige, einfache und stilvolle Möglichkeit, Fondue mit Freunden oder der Familie zu genießen. Dieses praktische und bequeme Set ist perfekt für bis zu sechs Personen geeignet und bringt ein warmes, gemeinsames Esserlebnis an Ihren Tisch - egal, ob Sie Brot in geschmolzenen Käse tauchen, mit Schokolade überzogene Früchte genießen oder Fleisch in Öl oder Brühe kochen. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 2,3 Litern (2,0 Liter netto) bietet der Fonduetopf reichlich Platz für Ihre Zutaten und eignet sich daher sowohl für kleinere Portionen als auch für Gruppenveranstaltungen. Der Topf verfügt über eine haltbare Antihaftbeschichtung, die dafür sorgt, dass die Speisen nicht anhaften und die Reinigung schnell und mühelos vonstatten geht. Er ist ideal für eine Vielzahl von Fondue-Arten, einschließlich Käse-, Schokoladen- oder Ölrezepten. Das Set wird mit sechs farbcodierten Gabeln geliefert, so dass jeder Gast während des Essens die Übersicht über seine eigene Gabel behalten kann. Dieses kleine, aber durchdachte Detail hilft, Verwechslungen am Tisch zu vermeiden und verleiht dem Fondue-Erlebnis eine praktische Note. Das Melissa-Fondue-Set ist mit einem einstellbaren Thermostat ausgestattet, der Ihnen die volle Kontrolle über die Temperatur gibt. Egal, ob Sie eine niedrige Hitze benötigen, um den Käse geschmeidig zu halten, oder eine höhere Einstellung, um das Fleisch gleichmäßig zu garen - die präzise Steuerung hilft Ihnen, die perfekte Konsistenz zu erreichen und gleichzeitig Überhitzung oder Anbrennen zu vermeiden. So bleibt Ihr Fondue während der gesamten Mahlzeit auf der idealen Temperatur. Für zusätzliche Sicherheit ist der Sockel des Geräts mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Dadurch steht das Fondue-Set stabil auf dem Esstisch oder der Arbeitsplatte und das Risiko von Unfällen oder Verschüttungen wird reduziert. Das Design ist kompakt, robust und einfach zu handhaben, so dass es sich sowohl für zwanglose Abendessen als auch für festliche Anlässe eignet. Das elektrische Fondue-Set von Melissa ist ein vielseitiges Küchengerät, das jeden Abend zu einem gemeinsamen kulinarischen Erlebnis macht. Egal, ob Sie Gäste bewirten, einen Familienabend verbringen oder einen besonderen Anlass feiern, dieses Fondue-Set bietet eine warme und interaktive Möglichkeit, gemeinsam zu essen. Die Kombination aus Sicherheitsfunktionen, Benutzerfreundlichkeit und elegantem Design macht es zu einer praktischen und angenehmen Ergänzung für jedes Zuhause.''


