MELISSA - Küchenwaage b.5kg 1gTeilung Tara LCD Glas/Kunstst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16310231
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 5 g
Teilung - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5707160021184
Sonepar Artikelnummer
121236904
Hersteller Artikelnummer
16310231
Hersteller Typ
16310231
Hersteller Artikel Nr.:
16310231
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5 g
Teilung:
1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
165 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
205 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.425 kg


