MELISSA - Küchenwaage digital Glas Displ max.5kg Tara 1-g-Schritte ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16310242
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84231010
Gewicht - 0.425 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090854
Sonepar Artikelnummer
121413482
Hersteller Artikelnummer
16310242
Hersteller Typ
16310242
Hersteller Artikel Nr.:
16310242
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.425 kg
Gehärtetes Glas, LCD-Display, Max. 5kg, Tara-Funktion, 1-Gramm Schritte, Gramm, Unzen, Pfund, Milliliter


