MELISSA - Reiskocher 0,6l 300W Antihaft Abnehmbare Schüssel Dampfgareinsatz Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16280022
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 1.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902089926
Sonepar Artikelnummer
121391450
Hersteller Artikelnummer
16280022
Hersteller Typ
16280022
Hersteller Artikel Nr.:
16280022
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.360 kg
''Genießen Sie perfekt gekochten Reis mit minimalem Aufwand, dank dieses kompakten und effizienten Reiskochers von Melissa. Er wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und bietet die ideale Balance aus Einfachheit, Leistung und platzsparendem Komfort - egal, ob Sie eine einzelne Portion oder eine Beilage für zwei Personen zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern und einer Leistung von 300 Watt eignet sich dieser Reiskocher perfekt für kleinere Haushalte, Studentenküchen oder für alle, die genau die richtige Menge Reis kochen möchten, ohne ihn zu verschwenden. Er macht das Raten beim Kochen überflüssig und liefert jedes Mal mit nur einem Tastendruck leichten, fluffigen Reis. Die herausnehmbare Innenpfanne ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die sowohl das Servieren als auch das Reinigen schnell und problemlos macht. Kein Festkleben, kein Anbrennen - nur gleichmäßiges, zuverlässiges Kochen bei jeder Verwendung. Für zusätzliche Vielseitigkeit verfügt der Kocher über einen Dämpfkorb, in dem Sie Gemüse, Fisch oder andere Beilagen dämpfen können, während der Reis darunter gart. So können Sie mit einem kompakten Gerät auf effiziente Weise eine gesunde, vollständige Mahlzeit zubereiten. Das Gerät verfügt über ein robustes Metallgehäuse und einen transparenten Glasdeckel, so dass Sie den Garvorgang überwachen können, ohne den Deckel abnehmen zu müssen. Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz: Ein Trockengehschutz schützt vor Überhitzung und eine automatische Warmhaltefunktion hält die Temperatur nach dem Kochen auf 70-75 °C. Ein Messbecher und ein Löffel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie Ihre Zutaten leicht portionieren und sofort servieren können. Egal, ob Sie für eine Person kochen oder eine schnelle Beilage zubereiten, dieser Reiskocher ist eine intelligente und zuverlässige Ergänzung für jede Küche.''


