MELISSA - Reiskocher 1,0l 400W Antihaft Abnehmbare Schüssel Dampfgareinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16280023
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167970
Gewicht - 1.720 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902089933
Sonepar Artikelnummer
121391446
Hersteller Artikelnummer
16280023
Hersteller Typ
16280023
Hersteller Artikel Nr.:
16280023
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.720 kg
''Genießen Sie mit dem Melissa Reiskocher jedes Mal leichten, fluffigen Reis. Dieses kompakte und dennoch leistungsstarke Küchengerät wurde für Bequemlichkeit und gleichbleibende Ergebnisse entwickelt und nimmt Ihnen das Rätselraten bei der Reiszubereitung ab - damit Sie sich auf Ihr Essen konzentrieren können, nicht auf die Methode. Mit einem Fassungsvermögen von 1,0 Litern und einer Leistung von 400 Watt ist der Melissa Reiskocher ideal für die Zubereitung großzügiger Reisportionen für Einzelpersonen, Paare oder kleine Familien. Egal, ob Sie weißen Reis, braunen Reis oder Jasminreis zubereiten, dieser Kocher sorgt jedes Mal für perfekte Ergebnisse, ohne dass Sie ihn ständig überwachen oder umrühren müssen. Der herausnehmbare Innentopf verfügt über eine Antihaftbeschichtung, die sowohl das Servieren als auch die Reinigung schnell und einfach macht. Keine verbrannten Körner oder hartnäckigen Rückstände mehr - nur perfekt gekochter Reis, der sich mühelos herauslösen lässt. Für zusätzliche Vielseitigkeit verfügt der Kocher über einen Dämpfkorb, in dem Sie Gemüse, Fisch oder Knödel dämpfen können, während der Reis kocht. So können Sie bequem eine gesunde, komplette Mahlzeit in einem Gerät zubereiten. Der Melissa Reiskocher ist langlebig und verfügt über ein robustes Edelstahlgehäuse und einen transparenten Glasdeckel, so dass Sie Ihr Essen im Auge behalten können, ohne den Deckel anheben zu müssen und Hitze freizusetzen. Auch die Sicherheit hat Priorität: Der integrierte Trockengehschutz schaltet den Kocher automatisch ab, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Nach Abschluss des Kochvorgangs wird die automatische Warmhaltefunktion aktiviert, die eine Serviertemperatur von 70-75 °C aufrechterhält - ideal, um Reis frisch und warm zu halten, bis Sie ihn essen möchten. Alles, was Sie brauchen, ist im Lieferumfang enthalten, und ein Messbecher und ein Servierlöffel sorgen für zusätzlichen Komfort. Vom täglichen Abendessen bis zur Vorbereitung von Mahlzeiten bietet der Melissa Reiskocher eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Reis und mehr zuzubereiten.''


