Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MELISSA - Retro-Küchenwaage Analog Metallgeh. Abnehmb.Schale Max.5kg 25Gramm-Schritte sw

kopierenkopieren
MELISSA - Retro-Küchenwaage Analog Metallgeh. Abnehmb.Schale Max.5kg 25Gramm-Schritte sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16310238

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84231010

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711902090151

Sonepar Artikelnummer

121391444

Hersteller Artikelnummer

16310238

Hersteller Typ

16310238

Hersteller Artikel Nr.:

16310238

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231010

Gewicht:

1.100 kg

''Die analoge Küchenwaage von Melissa kombiniert klassisches Design mit praktischer Funktionalität und ist damit eine stilvolle und zuverlässige Ergänzung für jede Küche. Mit ihrem charmanten Retro-Look und ihren benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Waage ideal für das tägliche Kochen und Backen. Ob Sie nun Zutaten für ein Rezept abmessen oder Lebensmittel portionieren, diese Waage bietet Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit in einem zeitlosen Design. Das analoge Ziffernblatt im Retro-Stil verleiht Ihrer Küche einen nostalgischen Touch und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung. Die übersichtliche mechanische Anzeige ist leicht ablesbar und in 25-Gramm-Schritten eingeteilt, wodurch sie sich perfekt für präzise Messungen eignet - besonders wichtig beim Backen. Die Melissa-Waage verfügt über eine abnehmbare Schale aus Edelstahl, die hygienisch und leicht zu reinigen ist. Die Schale sitzt während des Gebrauchs sicher auf der Waage und kann zum Waschen oder zum Umfüllen von Zutaten direkt in eine Rührschüssel oder Pfanne leicht abgenommen werden. Das Material aus rostfreiem Stahl ist flecken- und geruchsresistent und sorgt für lang anhaltende Frische. Mit einer maximalen Kapazität von 5 Kilogramm ist diese Waage für eine Vielzahl von Küchenaufgaben geeignet - vom Abwiegen von Mehl und Zucker bis zum Abmessen von Obst, Gemüse oder Trockenprodukten. Egal, ob Sie kleine Portionen oder größere Mengen kochen, diese Waage bietet die Vielseitigkeit, die Sie für verschiedene Zutaten benötigen. Die Waage wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und verfügt über eine robuste Metallkonstruktion, die eine lange Nutzungsdauer und zuverlässige Stabilität gewährleistet. Diese solide Bauqualität macht die analoge Küchenwaage von Melissa zu einem zuverlässigen Werkzeug, das Ihnen in Ihrer Küche jahrelang gute Dienste leisten wird. Es sind keine Batterien oder Ladegeräte erforderlich - legen Sie einfach Ihre Zutaten in die Schüssel und lesen Sie das Gewicht sofort ab. Das macht die Melissa Analogwaage zu einer guten Wahl für alle, die eine einfache, mechanische Lösung den digitalen Modellen vorziehen. Das robuste Design und die einfache Bedienung eignen sich für Köche aller Erfahrungsstufen. Kompakt und leicht zu verstauen, passt diese Waage in jede Küche. Ihr Retro-Charme und die polierten Edelstahldetails machen sie attraktiv genug, um sie auf der Arbeitsplatte stehen zu lassen, während die praktischen Funktionen dafür sorgen, dass sie jederzeit einsatzbereit ist. Die analoge Küchenwaage von Melissa ist perfekt für alle, die klassische Küchengeräte schätzen, die Form und Funktion vereinen. Ganz gleich, ob Sie tägliche Mahlzeiten zubereiten oder für besondere Anlässe backen, diese zuverlässige und einfach zu bedienende Waage hilft Ihnen, die Arbeit richtig zu erledigen.''