MELISSA - Stabmixer-Set 600W 2Geschwindigkeiten Mini-Zerkleinerer Schneebesen Edst/Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16210069
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 0.907 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902080022
Sonepar Artikelnummer
121391447
Hersteller Artikelnummer
16210069
Hersteller Typ
16210069
Hersteller Artikel Nr.:
16210069
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.907 kg
''Das Melissa Stabmixer-Set ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Küchengerät, das die Zubereitung von Speisen vereinfacht. Der 600-Watt-Motor sorgt für einen schnellen und effizienten Mixvorgang, mit dem sich Suppen, Soßen, Pürees und vieles mehr leicht zubereiten lassen. Seine robuste Leistung bewältigt auch schwierigere Zutaten und spart Zeit und Mühe in der Küche. Dieser Stabmixer bietet 3-in-1-Funktionen: Mixen, Verquirlen und Zerkleinern. Mit diesem multifunktionalen Design können Sie cremige Suppen mixen, Eiweiß oder Sahne aufschlagen und Gemüse, Kräuter, Käse oder Fleisch zerkleinern - alles mit einem Gerät. Die zwei Geschwindigkeitsstufen und die stufenlose Geschwindigkeitsregelung ermöglichen eine präzise Anpassung an verschiedene Zutaten und Texturen und sorgen für gleichbleibende Ergebnisse. Langlebigkeit und Leistung sind eingebaut. Die Klinge und die Welle aus rostfreiem Stahl sind robust und langlebig und bieten zuverlässige Leistung für die tägliche Küchenarbeit. Das Set enthält einen Mini-Zerkleinerer für Fleisch, Gemüse, Kräuter und Käse sowie einen Schneebesenaufsatz für aufgeschlagene Desserts und Rezepte mit Ei. Zusammen bieten diese Aufsätze eine vollständige Funktionalität und reduzieren den Bedarf an mehreren Geräten. Das ergonomische Design sorgt für Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Der Stabmixer ist leicht und gut ausbalanciert und lässt sich auch bei längerem Gebrauch leicht handhaben. Das Set wird mit einem 700-ml-Messbecher und einem 500-ml-Zerkleinerungsbecher geliefert, die für die meisten Küchenarbeiten geeignet sind. Die Reinigung ist einfach und mühelos. Die meisten Aufsätze können unter fließendem Wasser abgespült werden, was den täglichen Gebrauch erleichtert und die Hygiene erhält. Das Melissa Stabmixer-Set vereint Leistung, Vielseitigkeit und Praktikabilität in einem zuverlässigen Gerät. Mit seinem starken 600-Watt-Motor, dem multifunktionalen Design, der präzisen Geschwindigkeitsregelung, den langlebigen Edelstahlkomponenten und dem kompletten Satz an Aufsätzen ist er ideal für eine Vielzahl von Kochaufgaben. Dieses komfortable und leicht zu reinigende Stabmixer-Set ist perfekt für Köche, die in der Küche auf Effizienz, Leistung und Vielseitigkeit Wert legen.''


