MELISSA - Teppanyaki-Grillplatte 1800W 90x23cm Antihaft Einstellbarer Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16300030
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85166070
Gewicht - 2.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902090045
Sonepar Artikelnummer
121391454
Hersteller Artikelnummer
16300030
Hersteller Typ
16300030
Hersteller Artikel Nr.:
16300030
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.870 kg
''Genießen Sie mit dieser Teppanyaki-Grillplatte eine vielseitige und bequeme Zubereitung zu Hause. Diese elektrische Griddle wurde sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für gesellige Momente entwickelt und bietet eine praktische und angenehme Möglichkeit, eine Vielzahl von Gerichten direkt am Tisch zuzubereiten. Die multifunktionale glatte XXL-Grillfläche (90 x 23 cm) bietet genügend Platz, um mehrere Zutaten auf einmal zu garen. Sie ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Pfannkuchen und eignet sich somit für das gemeinsame Kochen mit Familie und Freunden. Dank der Antihaftbeschichtung lösen sich die Speisen leicht von der Platte, so dass weniger Öl oder Butter benötigt wird. Dies unterstützt nicht nur gesünderes Kochen, sondern sorgt auch für eine schnelle und mühelose Reinigung nach dem Gebrauch. Der Grill ist mit einem abnehmbaren, stufenlos einstellbaren Thermostat ausgestattet, mit dem Sie die Temperatur für verschiedene Arten von Speisen präzise einstellen und kontrollieren können. Mit einer Leistung von 2000 Watt heizt der Grill schnell auf und verteilt die Hitze gleichmäßig über die Oberfläche für gleichmäßige Garergebnisse. Die Teppanyaki-Grillplatte verfügt über eine ausziehbare Fettauffangschale, die überschüssiges Fett auffängt. So bleibt die Grillplatte sauber und lässt sich nach dem Essen bequem reinigen. Dieser Tischgrill ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine benutzerfreundliche und vielseitige Lösung für das Grillen im Haus suchen. Er bietet eine praktische Mischung aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und einfacher Wartung.''


