MELISSA - Toaster 2 Schlitze 700W 6St. Herausnehmbares Krümelfach Abbruchfunktion sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16140149
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167200
Gewicht - 0.721 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8711902089889
Sonepar Artikelnummer
121391437
Hersteller Artikelnummer
16140149
Hersteller Typ
16140149
Hersteller Artikel Nr.:
16140149
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
0.721 kg
''Beginnen Sie Ihren Morgen mit dem Melissa Toaster, einem kompakten und effizienten Gerät, das für den einfachen, täglichen Gebrauch konzipiert wurde. Mit seiner 700-Watt-Leistung toastet dieser Toaster schnell und gleichmäßig zwei Scheiben Brot - perfekt für Frühstück, Snacks oder leichte Mahlzeiten während des Tages. Egal, ob Sie Ihren Toast leicht golden oder durchgebraten und knusprig bevorzugen, mit dem Melissa-Toaster haben Sie die volle Kontrolle. Mit sechs einstellbaren Bräunungsstufen können Sie Ihren bevorzugten Farbton wählen und so jedes Mal gleichbleibende Ergebnisse erzielen. Legen Sie einfach Ihr Brot ein, wählen Sie die Einstellung, und genießen Sie Ihren Toast genau so, wie Sie ihn mögen. Sie möchten den Toastvorgang vorzeitig beenden? Mit der Abbruchfunktion können Sie den Toastvorgang jederzeit mit einem einzigen Tastendruck unterbrechen. Kein Warten mehr und keine Angst vor verbranntem Toast - Sie haben alles unter Kontrolle. Die herausnehmbare Krümelschublade hilft Ihnen, Ihre Arbeitsfläche mit minimalem Aufwand sauber zu halten. Schieben Sie sie einfach heraus und leeren Sie das Fach, um Brotkrümel zu entfernen und Ihren Toaster frisch und funktionstüchtig zu halten. Keine Unordnung, kein Aufwand. Dieser praktische Toaster verfügt über eine integrierte Kabelaufbewahrung, die Ihnen hilft, Ihre Küche aufgeräumt und organisiert zu halten. Dank seiner kompakten Größe eignet er sich hervorragend für kleine Räume wie Wohnungen, Schlafsäle oder Ferienhäuser, bietet aber dennoch volle Funktionalität. Der elegante, schlichte und einfach zu bedienende Melissa-Toaster ist eine zuverlässige Ergänzung für jede Küche - egal, ob Sie eine schnelle Scheibe Toast oder ein komplettes Frühstück für den kommenden Tag zubereiten möchten.''


