MELISSA - Wasserkocher 1,0l Kunstst. sw 360 Grad drehbar Verdecktes Heizelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16130309
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 0.757 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711902089827
Sonepar Artikelnummer
121391432
Hersteller Artikelnummer
16130309
Hersteller Typ
16130309
Hersteller Artikel Nr.:
16130309
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
0.757 kg
''Der Melissa Wasserkocher ist eine zuverlässige und praktische Lösung für das schnelle und einfache Aufkochen von Wasser, egal ob zu Hause, im Büro oder in der Gastronomie. Dieser 1,0-Liter-Wasserkocher wurde mit Blick auf Leistung und Sicherheit entwickelt und bietet die ideale Kombination aus kompakter Größe und leistungsstarker Funktionalität. Ausgestattet mit einem verdeckten Heizelement von 2200 W erhitzt der Wasserkocher das Wasser schnell und gewährleistet gleichzeitig eine einfache Reinigung und verbesserte Hygiene. Sein schlankes Design umfasst einen 360°-Pirouettenfuß, der ein bequemes Anheben und Aufstellen aus jeder Richtung ermöglicht - perfekt für Links- und Rechtshänder. Die leicht ablesbare Wasserstandsanzeige sorgt für klare Sicht und hilft Ihnen, nur so viel Wasser zu kochen, wie Sie benötigen. Das spart nicht nur Energie, sondern verkürzt auch die Wartezeit. Ein Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte zeigt Ihnen auf einen Blick, wann der Wasserkocher in Betrieb ist. Sicherheit ist ein wichtiges Merkmal des Melissa-Wasserkochers. Er verfügt über einen Trockenkochschutz und eine automatische Abschaltfunktion, die Überhitzung und mögliche Schäden verhindern. Die rutschfesten Füße sorgen dafür, dass der Wasserkocher auf jeder Oberfläche stabil steht und bieten zusätzliche Sicherheit bei der Benutzung. Das Netzkabel kann bei Nichtgebrauch im Sockel verstaut werden, so dass der Wasserkocher auch in Küchen mit begrenztem Platzangebot oder zur gemeinsamen Nutzung in Pausenräumen gut geeignet ist, um Ordnung auf der Arbeitsplatte zu halten. Ganz gleich, ob Sie morgens eine Tasse Tee aufbrühen, Fertiggerichte zubereiten oder den ganzen Tag über heißes Wasser benötigen, der Melissa Wasserkocher liefert jedes Mal effiziente, sichere und unkomplizierte Leistung.''


