Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - 16A2P+E 230V Schuko-Anbausteckdose DWD IP68, TM

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - 16A2P+E 230V Schuko-Anbausteckdose DWD IP68, TM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 17039

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Flanschmaß - sonstige

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394287292

Sonepar Artikelnummer

121250687

Hersteller Artikelnummer

AM 17039

Hersteller Typ

AM17039

Hersteller Artikel Nr.:

AM 17039

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Flanschmaß:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

grün

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

0

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.094 kg

16A2P+E 230V Schuko-Anbausteckdose DWD IP68, TM Deutsche Ausführung, oval, 2-Punkt-Befestigung, Schraubklemme, Anschluss unten (Seite der Deckelanbindungen) VG 96 926 BS 001 5935-12-314-4770