MENNEKES - 3Kraft Kombination Gelb 3xSSTD, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 94351GE
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394207931
Sonepar Artikelnummer
120130008
Hersteller Artikelnummer
AM 94351GE
Hersteller Typ
AM 94351GE
Hersteller Artikel Nr.:
AM 94351GE
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
gelb
Höhe:
258 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.927 kg


