MENNEKES - 3KRAFT Kombination rot 2xSSTD, 1xRJ45 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 94354RO
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - abhängbar
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394208037
Sonepar Artikelnummer
120498863
Hersteller Artikelnummer
AM 94354RO
Hersteller Typ
AM 94354RO
Hersteller Artikel Nr.:
AM 94354RO
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Militärausführung:
Nein
Farbe:
rot
Höhe:
260 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


