MENNEKES - AMAXX DUO Wanddose abschaltbar 16A 3p 110V 4h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 7602
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter - mechanische Verriegelung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394231615
Sonepar Artikelnummer
120498807
Hersteller Artikelnummer
AM 7602
Hersteller Typ
AM 7602
Hersteller Artikel Nr.:
AM 7602
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
Nein
Leerplätze auf Tragschiene:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Absicherung:
gemischt
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.284 kg


